曜日別特売
10179039 2×4サポート 受け金物 24U1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259649

 

10179039 2×4サポート 受け金物 24U1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259649
10179039 2×4サポート 受け金物 24U1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259649
10179039 2×4サポート 受け金物 24U1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259649
10179039 2×4サポート 受け金物 24U1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259649

2×4サポート 受け金物 24U1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
無地
内容量1個注文コード39259649品番10179039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
幅W(mm)42長さL1(mm)91長さL2(mm)37材質スチールトラスコ品番114-4916無地質量(g)170表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5
関連資料:商品特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 2×4 パーゴラ設営で使用
株式会社ブレーメンズサービス業

厚みもそこそこあり、強度が心配でしたが全く問題無しで施工できました。
塗装も綺麗な仕上がりなので、その点も満足でした。

対象商品 : 39259649
2020-07-12
用途: 屋根裏リフォームで根太を梁に固定するのに使用
建設業・工事業

思っていた以上にしっかりした金具で安心して使用出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする