曜日別特売
10179049 2×4サポート タッピングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259746

 

10179049 2×4サポート タッピングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259746
10179049 2×4サポート タッピングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259746

2×4サポート タッピングビス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(48本)注文コード39259746品番10179049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
材質スチールトラスコ品番114-4932長さ(mm)30無地質量(g)108穴径(Φmm)5表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8ねじの呼び4mm
関連資料:商品特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39259746
2020-07-12
用途: 屋根裏リフォーム作業
建設業・工事業

2×4サポート受け金具の固定に使用、特に問題なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする