曜日別特売
10179282 棚柱専用ビスホワイト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

棚柱専用ビスホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ部長さ(mm)13.3
内容量1セット(60本)注文コード39259816品番10179282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.1×20ねじ部長さ(mm)13.3頭径(Φmm)6トラスコ品番114-2539材質ステンレス(SUS-XM7)頭部 ホワイト質量(g)50棚受け金具棚受アクセサリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39259807
2022-03-18
用途: 棚柱の取付
株式会社住環工房マルナカ建設業・工事業

棚柱の厚みによってビスの全長も必要です。記載お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする