※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
棚柱専用ビスホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ部長さ(mm)
25.3
10.7
13.3
16.7
21.3
25.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(60本)
注文コード
39259843
品番
10179285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
3.1×38
ねじ部長さ(mm)
25.3
頭径(Φmm)
6
トラスコ品番
114-2543
材質
ステンレス(SUS-XM7)
色
頭部 ホワイト
質量(g)
90
棚受け金具
棚受アクセサリー