曜日別特売
1000KP2140 KPメモックス NORITAKE(ノリタケ) 39259983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPメモックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)200
穴径(mm)50.8
厚さ(mm)13
内容量1枚注文コード39259983品番1000KP2140
参考基準価格(税別)¥156,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
粒度140穴径(mm)50.8厚さ(mm)13砥材CB外径(mm)200トラスコ品番856-8996形状1濃緑質量(g)850結合剤V砥石周速度(m/s)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする