曜日別特売
1000KP2220 KPメモックス NORITAKE(ノリタケ) 39260008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPメモックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)300
穴径(mm)127
厚さ(mm)25
内容量1枚注文コード39260008品番1000KP2220
参考基準価格(税別)¥282,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
粒度140穴径(mm)127厚さ(mm)25砥材CB外径(mm)300トラスコ品番856-8990形状1質量(kg)3結合剤V砥石周速度(m/s)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする