ANEX
ハイパー六角レンチビット W溝タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
6
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39260227
品番
AHHX-6065W
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
全長(mm)
65
トラスコ品番
101-9889
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
17
先端サイズ
6
先端形状
六角
本数
1
両頭機能
片頭