HB85160 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39260473

HB85160 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39260473
HB85160 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39260473
HB85160 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39260473
HB85160 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39260473
HB85160 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39260473
HB85160 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39260473

ハンマービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39260473品番HB85160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590

デッキプレートを楽に貫通できます。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。刃径(mm)8.5材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100トラスコ品番332-8864適合機種ハンマードリル質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする