※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スプリング ミニ サポート(マグネット付)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
トラスコ品番
114-1246
注文コード
39261164
品番
SMS30M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,470
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
400
材質
特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム
付属品
六角棒レンチ
高さ(mm)
30~38
径(Φmm)
(上面)18
胴径(Φmm)
50
二面幅(mm)
13
トラスコ品番
114-1246