SW1025HG ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ) ニッサチェイン 39261654

ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
線径d(Φmm)2.5
使用荷重(kN)0.58
内容量1本注文コード39261654品番SW1025HG
参考基準価格(税別)¥58,380販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
長さ(m)30線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.58材質ステンレス(SUS316)トラスコ品番114-2746質量(kg)3.45表面処理研磨チェーン線径(Φmm)2.5内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする