曜日別特売
MGPL16-125AZ-M9NV MG Series(MGPL16-125AZ) SMC 39261888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL16-125AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NVねじの種類(-) M5x0.8注文コード39261888品番MGPL16-125AZ-M9NV
参考基準価格(税別)¥38,670販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする