ニッサチェイン
玉付きワイヤロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ロープ径(Φmm)
1
1
1.5
長さ(m)
1
1
1.5
2
使用荷重(kg)
8
8
10
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39261943
品番
Y-501
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
長さ(m)
1
ロープ径(Φmm)
1
使用荷重(kg)
8
材質
ステンレス
トラスコ品番
102-8432
質量(g)
9