ニッサチェイン
玉付きワイヤロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ロープ径(Φmm)
1.5
1
1.5
長さ(m)
1.5
1
1.5
2
使用荷重(kg)
20
8
10
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39262013
品番
Y-508
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
長さ(m)
1.5
ロープ径(Φmm)
1.5
使用荷重(kg)
20
材質
ステンレス
トラスコ品番
102-8439
質量(g)
20