曜日別特売
TYP-10A ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ ニッサチェイン 39262038

 

TYP-10A ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ ニッサチェイン 39262038
TYP-10A ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ ニッサチェイン 39262038

ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.0
内容量1セット(30個)注文コード39262038品番TYP-10A
参考基準価格(税別)¥932販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。

用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.0材質ステンレス(SUS304)仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)トラスコ品番102-7311質量(g)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39262047
2025-09-09
用途: 箱罠の部品
各務オート商会自動車・二輪車・自転車関連業

圧着しやすく便利やや柔らかいので耐久がどうなのか今から検証です。

1が参考にしています
2025-05-21
用途: ワイヤーロープの端末加工

アルミよりもステンレスのほうが強いかと思って使ってみました。ワイヤーもステンレスなので、異種金属同士の接触による電触も避けられるかと思いますが、実際にどれほどの差が出るのかは長期に使ってみないと解らないですね。今のところ問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 39262047
2024-03-04
用途: 災害対策
サービス業

ワイヤーで固定する際に使用するため、購入しました。最初は小さいので直ぐに外れるかと思っていましたが、結構な力を入れても外れない。なかなかの優れものです!
熱収縮チューブとセット販売して頂ければ、もっと助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 39262056
2024-05-12
用途: 果樹園の防風ネット取付に使用
吉栄電機

屋外使用のため使用してみましたが、1個使用では強風(風速9m程度)で抜けてしまったため2個使用してみましたがやはり抜けてしまいました。
以前に使用していたアルミ製のものは1個使用でも風速10m以上の強風でも抜けることはなかったので、耐荷重はアルミ製のものよりもかなり落ちるようです。

2が参考にしています
対象商品 : 39262038
2024-01-29
用途: 釣り
MSOジャパン製造業

非常に頑丈でしっかりしているので今後もこの商品を使用したいです。

対象商品 : 39262047
2023-01-04
用途: 魚釣り
製造業

潜行板での釣りで、ワイヤーをサルカンに止めるのに使いますが、今までは真鍮にメッキがしてあるのを使ってたんですが、海で使うから腐蝕して最悪取れたりしてました。ネットで色々探してたんですが、小分けしてあるこの商品を見つけて頼みました。商品が届いて見ましたら、ちょうどいいサイズでした。早速、新しい道具を作って使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39262038
2023-02-21
用途: 絵画や書道の作品をステンレスワイヤーで吊る際の上部折り返しの輪を作るのに使用
ふじみ野市立産業文化センターその他業種

多少ステンレスワイヤーがほずれていてもゴーグルのように真ん中がつながっているので
ワイヤーを通しやすい。
留め方が不明だったので電工の圧着ペンチの最小部分でつぶして留めた。

対象商品 : 39262038
2023-04-14
用途: ステンレスワイヤーの繋ぎ

問題無く作業が出来ました、安価で良いとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする