曜日別特売
3S-4WHTU2 ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車) ダイケン 39262379

ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合レール3号
内容量1個注文コード39262379品番3S-4WHTU2
参考基準価格(税別)¥16,760販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(g)750材質ステンレス全長(mm)105耐荷重(kg)75耐荷重(kg/個)75適合レール3号種別ツール複車2型トラスコ品番125-0177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする