曜日別特売
4S-2WHSY2 4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車2型 ダイケン 39262415

4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車2型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39262415品番4S-2WHSY2
参考基準価格(税別)¥24,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番125-0179種別シャックル付単車2型材質ステンレス全長(mm)147.8質量(g)780耐荷重(kg)55適合レール4号耐荷重(kg/個)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする