MGPL16-150Z-M9BWLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-150Z) SMC 39262712

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-150Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
39262712
品番
MGPL16-150Z-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする