25275 超強力伸縮ラックワイド メッシュ棚 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39262993

超強力伸縮ラックワイド メッシュ棚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39262993品番25275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
トラスコ品番116-4727材質パイプ:スチール、メッシュ棚:ポリプロピレン幅(mm)680~1040質量(kg)1ホワイト高さ(mm)50奥行(mm)355耐荷重(kg)55-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする