452307 保存容器 ユニックス角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 39263045

保存容器 ユニックス角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39263045品番452307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
容量(L)0.98材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)トラスコ品番856-9292形状角型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×156×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする