unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
保存容器 ユニックス角型
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39263106
453304
1.6
856-9302
150×150×98
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
39263045
452307
0.98
856-9292
111×156×80
¥
440
取扱い終了
39263054
452703
0.98
856-9296
101×170×80
¥
470
取扱い終了
39263063
452802
1.35
856-9297
101×170×110
¥
530
取扱い終了
39263079
452901
0.41
856-9298
112×112×50
¥
320
取扱い終了
39263088
453106
1
856-9300
130×130×88
¥
440
取扱い終了
39263097
453205
1.1
856-9301
150×150×70
¥
470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください