曜日別特売
20480 チョット塗りペイント用ラッカーシンナー SOFT99 39263675

チョット塗りペイント用ラッカーシンナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39263675品番20480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
トラスコ品番837-0900材質有機溶剤容量(mL)12塗布面積(m2)0.02危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする