SOFT99
チョット塗りペイント用ラッカーシンナー
トラスコ品番
837-0900
材質
有機溶剤
容量(mL)
12
塗布面積(m
2
)
0.02
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249516
20480
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39263675
20480
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください