日東電工
和紙マスキングテープ(工業塗装用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(4巻)
1セット(10巻)
1セット(8巻)
1セット(7巻)
1セット(5巻)
1セット(4巻)
1セット(3巻)
1セット(2巻)
テープ幅(mm)
30
12
15
18
24
30
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4巻)
注文コード
39263815
品番
7239-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
塗装用
色
黄
粘着剤
アクリル
トラスコ品番
114-9182
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
49.5
使用温度範囲(℃)
120(30分)
テープ厚さ(mm)
0.09