MSTコーポレーション
ストレートシャンクシュリンクホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39265125
品番
ST16-SLSA6-115-M42
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
60
全長L(mm)
115
寸法C(mm)
6
寸法L2(mm)
55
寸法M(mm)
42
寸法H1(mm)
53.7
寸法C2(mm)
15.5
刃径D1(Φmm)
16
寸法G
M10
肉厚t(mm)
1.5
把握径D(Φmm)
3
寸法C1(Φmm)
10.4