曜日別特売
B-2199 マイクロシャックルネジシャックルタイプ 水本機械製作所 39265854

マイクロシャックルネジシャックルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39265854品番B-2199
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする