曜日別特売
B-2597 スクエアーキャッチ 水本機械製作所 39265958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクエアーキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)65
使用荷重(kN)2.95
内容量1個注文コード39265958品番B-2597
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
トラスコ品番111-2403質量(g)210寸法L(mm)65寸法D(mm)10寸法E(mm)12.5材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ使用荷重(kN)2.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする