曜日別特売
B-2628 スナップフックDE型 水本機械製作所 39265967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップフックDE型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード39265967品番B-2628
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
トラスコ品番114-4127質量(g)17寸法L(mm)50寸法d(mm)5寸法S(mm)10材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法D(mm)5寸法W(mm)27使用荷重(kN)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする