容量(L)24.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×366×221
色ブルー
フタの有無なし
折りたたみ時高さ(mm)50
トラスコ品番115-5328
種別SK-PO-O25B-BL
材質PP
質量(kg)0.93
タイプオープンタイプ
有効内寸(mm)340×340×209
外寸(mm)366×366×221
内寸(mm)340×340×215
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.10(515)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)221
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)340
有効内寸法・高さ(mm)209
有効内寸法・幅(mm)340