用途小物部品の保管及び配送用。容量(L)8.7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×291×103色クリームトラスコ品番115-5331種別SK-8-6 CL材質PP質量(g)780有効内寸(mm)365×243×88外寸(mm)424×291×103内寸(mm)374×252×96フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])27.3(2780)適合カード差し4辺97、122、161型外寸法・幅(mm)424外寸法・高さ(mm)103外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目適合フタSK-12-6F TM有効内寸法・奥行(mm)243有効内寸法・高さ(mm)88有効内寸法・幅(mm)365嵌合商品サンボックス #22-5