曜日別特売

カッタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個刃数3注文コード39266805品番AXD7000-063A03RA
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
適合【インサートタイプ】XDGX2270__型式Aタイプ刃数3勝手R対応【インサート・コーナR RE】0.8~3.2本体径(mm)50切込み角度(°)90接続口径(Φmm)22寸法L8(mm)6.3キー溝幅(mm)10.4切削径(Φmm)63取付穴深さ(mm)20径(mm)(取付けボルト座径)17機能長さ(mm)50最大切込み(mm)21最大許容回転速度(min-1[r.p.m])25000

商品説明動画

アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする