三菱マテリアル
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
4
注文コード
39266814
品番
AXD7000R08004CA
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【インサートタイプ】XDGX2270__
型式
Aタイプ
刃数
4
勝手
R
対応
【インサート・コーナR RE】0.8~3.2
本体径(mm)
63
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
25.4
寸法L8(mm)
6
キー溝幅(mm)
9.5
切削径(Φmm)
80
取付穴深さ(mm)
26
径(mm)
(取付けボルト座径)20
機能長さ(mm)
63
最大切込み(mm)
21
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
23000
商品説明動画
アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
参考になった