曜日別特売
8105-5-3L 作業服 8101シリーズ長袖シャツ バートル 39267026

8105-5-3L 作業服 8101シリーズ長袖シャツ バートル 39267026
8105-5-3L 作業服 8101シリーズ長袖シャツ バートル 39267026
8105-5-3L 作業服 8101シリーズ長袖シャツ バートル 39267026

作業服 8101シリーズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード39267026品番8105-5-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
シルバーサイズ3L種別長袖シャツ混率(%)綿100トラスコ品番114-9844質量(g)600胸囲(cm)120肩幅(cm)51袖丈(cm)63着丈(cm)79袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする