ES-F210ST 単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ 39267227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-F210ST 単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ 39267227
ES-F210ST 単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ 39267227

単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)210
トラスコ品番102-6655
内容量1本注文コード39267227品番ES-F210ST
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
刃径(mm)210有効長(mm)135トラスコ品番102-6655材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼サイズ210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする