SPF-R45S-UA1-DB 高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品 城東テクノ 39267856

 

SPF-R45S-UA1-DB 高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品 城東テクノ 39267856
SPF-R45S-UA1-DB 高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品 城東テクノ 39267856
SPF-R45S-UA1-DB 高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品 城東テクノ 39267856

高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ダークブラウン
開口寸法(mm)410×560
内容量1個注文コード39267856品番SPF-R45S-UA1-DB
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

断熱材内蔵型でさらに機能的に!
省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。

材質
(断熱材)縁材:PP、断熱底蓋:ABS+断熱材ウレタン製・PET製(内蓋)
(断熱外枠)枠PP+断熱材EPS
開口寸法(mm)410×560セット内容点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個ダークブラウンタイプシート貼り完成品熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは150mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする