城東テクノ
高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ナチュラル
ミディアムブラウン
ダークブラウン
開口寸法(mm)
410×560
410×560
606×606
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267926
品番
SPF-R45C-UA1-IV
参考基準価格(税別)
¥41,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
断熱材内蔵型でさらに機能的に!
省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
開口寸法(mm)
410×560
材質
(断熱材)縁材:PP・断熱底蓋:ABS+断熱材ウレタン製・PET製(内蓋)、(断熱外枠)枠PP+断熱材EPS
セット内容
点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個
色
アイボリー
タイプ
クッションフロア合わせタイプ
熱貫流率(W/m
2
・K)
0.48以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは150mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※クッションフロアは現場にて用意してください。加工寸法は同梱しています調整面板を型板として使ってください。