SPF-R45F12-UA1-BB 高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 39268188

 

SPF-R45F12-UA1-BB 高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 39268188
SPF-R45F12-UA1-BB 高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 39268188
SPF-R45F12-UA1-BB 高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 39268188

高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個開口寸法(mm)410×560材質(断熱材)縁材:PP・断熱底蓋:ABS+断熱材ウレタン製・PET製(内蓋)、(断熱外枠)枠PP+断熱材EPS注文コード39268188品番SPF-R45F12-UA1-BB
参考基準価格(税別)¥36,650販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

断熱材内蔵型でさらに機能的に!
省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。

開口寸法(mm)410×560材質(断熱材)縁材:PP・断熱底蓋:ABS+断熱材ウレタン製・PET製(内蓋)、(断熱外枠)枠PP+断熱材EPSセット内容点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個ブラックブラウンタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは150mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※フローリングは現場にて用意してください。加工寸法は同梱していますフローリング定規を型板として使ってください。
※フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mm以上の板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mm以上の板厚には使用できません。)
※フローリングは、ホルムアルデヒド対策品を使用してください。BL認定品は、F☆☆☆☆を使用されないと優良住宅部品(BL)に認定されません。
※フローリング合わせタイプを組み立てる際、フローリングと底蓋が隙間なく留められている事を確認してください。また、ネジを強くしめると空回りして効かなくなることがありますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39268127
2021-09-16
用途: 木造住宅の床下点検用
建設業・工事業

高気密なのでぴったり閉まり、がたつきもなく安心して乗ることができる。縁の色も床仕上げにマッチする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする