曜日別特売
BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) モノタロウ 39268415

BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) モノタロウ 39268415
BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) モノタロウ 39268415
モノタロウ

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード39268415品番BCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法L(mm)19形状クロス呼び径(A)8呼び径(B)1/4ねじの種類PTネジ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39268415BCR62927865クロス1/4BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62927865クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39268415
2017-07-17
用途: 空気の配管に

ホームセンター等に置いてなく。モノタロウさんは品揃えもよく価格も安くて良い。

対象商品 : 39268433
2017-06-22
用途: 蒸気配管
サービス業

蒸気配管に使用しました。イン,アウト,圧力計、スチームトラップに接続しています。クロスがこんなに安くてありがたいです。

対象商品 : 39268433
2017-05-23
用途: 作品の動体部分
製造業

物もよく使いやすいです。定期的に購入したいと思います。

対象商品 : 39268424
2015-03-09
用途: ガレージ内のエアー配管

表面処理が幾分雑に思えるけれど、個人ガレージ内の配管用なので必要にして十分な製品でした。
価格が魅力の製品が数多く用意されているので助かります。
次の機会もよろしくお願いします。

対象商品 : 39268415
2013-05-17
用途: 木工旋盤の真空チャック

クロスの継手がなかなか無く、やっと見つかり助かりました。
価格も安く品質も問題無いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする