PEW-15H-M16SET フェニックスワゴン用支柱 TRUSCO 39268444

フェニックスワゴン用支柱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) トラスコ品番493-9603 注文コード39268444 品番PEW-15H-M16SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール:ユニクロメッキ 付属品支柱キャップ4個 トラスコ品番493-9603 厚さ(mm)1.2 質量(kg)4.2 支柱寸法(径×長さL)(mm)25.4×1371

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする