※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
高圧ホース(ストッパーカップリング付)
商品レビューを投稿する
内容量
1巻
注文コード
39268609
品番
THP-6-10A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,360
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
色
緑
材質
塩ビ系エラストマー
最高使用圧力(MPa)
3
トラスコ品番
102-6149
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性