曜日別特売
THP-6-30A 高圧ホース(ストッパーカップリング付) TRUSCO 39268627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧ホース(ストッパーカップリング付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード39268627品番THP-6-30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200
長さ(m)30内径(Φmm)6外径(Φmm)10材質塩ビ系エラストマー最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番102-6151質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする