曜日別特売
NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 39268643

NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 39268643
NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 39268643
モノタロウ

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白

(32件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード39268643品番NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
形状ニップル呼び径(A)20呼び径(B)3/4寸法L(mm)47規格JIS B2301寸法L1(mm)18最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ二面幅SW(mm)32(六角)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39268643NI05703993HXNINI 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703993角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
279
税込307
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39268634
2019-11-06
用途: エアーは移管接続用
医療・福祉・介護関連業

ねじの部分が荒いのでもっと仕上げをよくすると良いです。

対象商品 : 39268652
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 39268616
2019-06-04
用途: 洗浄機
サービス業

水を流すことはお勧めしないがこれ一番コスパで丈夫、短時間で使うならどんな流体でもいいと思う

対象商品 : 39268616
2018-11-15
用途: エアー接手
株式会社 試作工房 電

分岐用ラインカプラを繋げるのに使用。シールをすれば特に問題なし。エアー漏れもないです。

対象商品 : 39268616
2019-02-19
用途: エア配管に使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

対象商品 : 39268643
2018-11-29
用途: ガス管DIY
教育・研究機関

この価格でこの品質!コスパ最高だと思います!
思い通りのタオルハンガーができました

対象商品 : 39268625
2018-11-06
用途: コンプレッサーの配管

至って普通の商品ですので、
間違いは無いと思います。

対象商品 : 39268625
2018-07-28
用途: 流行りのインテリアライト用に!
製造業

安くて最高です!品質も問題ありませんので、もう男前モノタロウ以外は使えません!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする