TRUSCO
溶着ダイヤハンドドレッサー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39268654
品番
TDHD-275
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
100-0003
材質
チップ部(台金):SD30、S45C
全長(mm)
275
質量(g)
210
グリップ径(Φmm)
35