曜日別特売
TH16PJ 六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO 39268959

TH16PJ 六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO 39268959
TH16PJ 六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO 39268959

六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ストローク(mm)3.5
内容量1個注文コード39268959品番TH16PJ
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ねじ寸法M16×2.00ストローク(mm)3.5トラスコ品番102-5876材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ全長(mm)33質量(g)32耐熱温度(℃)250荷重41.0~86.0Nボール径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39269013
2019-11-02
用途: ボール盤の主軸プランジャーの置き換え

ボール盤の主軸が回転しないように入っているプランジャーに置き換え、主軸に圧力をかけられるようにし、遊びを減らし精度を高めるのにしよう。うまい具合に機能している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする