TRUSCO
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
103-0162
103-0162
103-0163
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
39269659
品番
CGS-25-2
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ちょう度
No.2
色
黄褐色
特性
極圧・耐水性
トラスコ品番
103-0162
質量(kg)
2.7
容量(kg)
2.5
主成分
鉱物油
危険物の類別
非危険物