曜日別特売
CGR-25-1 リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCO 39269695

リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番103-0183
内容量1缶注文コード39269695品番CGR-25-1
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ちょう度No.1クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性トラスコ品番103-0183質量(kg)2.7容量(kg)2.5主成分鉱物油危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする