TRUSCO
美観ネットフェンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
25
25
50
100
材質
ネット:ポリエチレン(PE)
ネット:ポリエチレン(PE)
ポリエチレン(PE)
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39270124
品番
TBNF-0825-BR
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
幅(m)
0.8
長さ(m)
25
色
ブラウン
材質
ネット:ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
103-9722
質量(kg)
1.48
目合い(mm)
4X4