曜日別特売
AE-T04 エアコンフィルター アリエスト エコ(抗菌タイプ) BOSCH(ボッシュ) 39270402

AE-T04 エアコンフィルター アリエスト エコ(抗菌タイプ) BOSCH(ボッシュ) 39270402
AE-T04 エアコンフィルター アリエスト エコ(抗菌タイプ) BOSCH(ボッシュ) 39270402

エアコンフィルター アリエスト エコ(抗菌タイプ)

(50件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39270402品番AE-T04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来の除塵・脱臭フィルターに抗菌機能を追加。
銀(Ag)は優れた抗菌機能から、さまざまな製品に使用されています。
最小でナノサイズまで微細化した銀を主成分とする抗菌剤がフィルター層に捕えた塵・花粉・ダニ等に発生する箘やカビの繁殖を抑制します。
優れた抗菌・防カビ効果によりフィルターを清潔に保ち、きれいな空気を車内に供給します。

メーカートヨタ主な適合車種bB/RAV4/アイシス/アベンシス/アリオン/イスト/カローラ/サクシード/プロボックス
注意
※交換目安は1年もしくは10000km走行後です。ただし、都市部など汚れがひどい地域の走行においては早めの点検をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39270427
2023-09-14
用途: ハイエースのエアコン用
自動車・二輪車・自転車関連業

ハイエースのエアコンには元々何もフィルターが付いてなかったので、なかなかいやな匂いがすることがありました。いろいろ訊くと、いいフィルターを付ければだいぶ改善されるという話が多かったので、この、いいフィルターを付けてみました。なるほどほぼいやな匂いはしなくなりました。安いものもたくさんあるので、お値段は少し張りますが、まずは性能で選んだ方がいいかと思います。

対象商品 : 39270427
2021-08-04
用途: ハイエースTRH200V用

以前までDENSOの物を使っていましたが試しに買ってみました。
風量が大幅にアップした印象です。
一年後にどうなるかですが、今のところ満足です。
個人的にはボッシュブランドは信頼しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39270357
2018-12-07
用途: フィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換してから臭いがなくなりました。喉もイガイガせずに目も痛くなりません。フィルターでこんなにも効果があるのかと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39270427
2018-12-31
用途: メンテナンス
農・林・水産業

においが消えてとても良い。ただ、もう少し安くならないかと思う。生産コストはかなり安いものと思われるだけに。

1が参考にしています
対象商品 : 39270156
2018-05-15
用途: 車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

初めてのエアコンフィルターでしたが、効果はバッチリです。外気導入にしても、排気の臭いなど気になりません。

対象商品 : 39270244
2018-05-09
用途: 自分の車
製造業

梱包丁寧、到着も早く作業効率に貢献してくださり
ありがとうございました。

対象商品 : 39270183
2018-02-09
用途: 車のフィルター

他のフィルターよりも脱臭能力が高く、長持ちします。

対象商品 : 39270427
2017-09-27
用途: 車のメンテナンス

信頼出来るメーカーで、少し値は張りますが良いと感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする