曜日別特売

HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1

HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 - HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 - HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 - HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 - HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 - HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 - HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 - HKS

エンジンに強い!!
最新のTOYOTA車にも対応
品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。
Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。
JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。
交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。
オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。

サイズ
Φ68×H65 / M20-P1.5
タイプ
TYPE1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7355259052009-AK012
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする