曜日別特売
TPCB8-2BK カットプラチェーン TRUSCO 39270946

カットプラチェーン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
径(mm)8
内容量1本注文コード39270946品番TPCB8-2BK
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
ブラック材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2トラスコ品番114-2821質量(g)210径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39270937
2025-03-16
用途: 金網目隠し用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて丈夫で安心してつかえる。風が吹いても大丈夫です。

対象商品 : 39270919
2022-05-11
用途: 自動車車庫と公道との仕切り
その他業種

何らかの規制物がないと、知らない車が駐車してしまうのでカットプラチェーンと
つなぐポールと一体かして立ち入り規制をかけました。
現在も使用中で満足しています。

対象商品 : 39270955
2021-08-23
用途: 駐車場のチェーン
栗田工房建設業・工事業

市場で出回っている 黄色と白色の チェーンだと ミスマッチでした。黒色のチェーンで スッキリと 収まりました。

対象商品 : 39270937
2020-09-24
用途: 樋のドレンに
その他業種

樋のドレンとして、購入しました。
簡単に取り付ける事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 39270937
2020-06-04
用途: 立入禁止区域のパーテーションとして使用
株式会社日比谷花壇サービス業

お手ごろな価格で、軽くて、落ち着いた色合いで質感もよく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする