曜日別特売
MGPL20-110AZ-A93-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-110AZ) SMC 39271663

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-110AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード39271663品番MGPL20-110AZ-A93-XC19
参考基準価格(税別)¥39,160販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする